Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 60081 -lisenssilamppu metallikiinnikkeellä AC3RMC 2VPC3

GROTE 60081 Lisenssilamppu metallikiinnikkeellä

Varastossa
Tuote: AC3RMC Malli: 60081Ristiviite: 2VPC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisenssilamppu
Pohjan kiinnityskeskukset3-1 / 8 "
VäriPoista valinta
Nykyinen arvostelu0.59A
Syvyys2.125 "
lampun tyyppihehkuva
Pituus9.5 "
MateriaaliTeräs / polykarbonaatti
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiLetti
Volt-polttimo12
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusMateriaaliIrtisanomisen tyyppiKäytettyLeveysHinta
GROTE 60001 -lisenssilamppu | AB9FRG 2CWH6 60001Harmaa2"2.625 "ABS / polykarbonaattiHardwiredKorvaaminen1.62 "€11.17
GROTE 60011 -lisenssilamppu | AC3RMB 2VPC2 60011Harmaa / kromi2"2.625 "ABS / polykarbonaattiHardwiredHyödyllisyys1.62 "€21.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 60081 Lisenssilamppu metallikiinnikkeellä
€34.61 / yksikkö