Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE EURO-4 ylijännitesuoja 9a 4 ulostulo 6.6ft valkoinen | AC6FCF 33L732

TRIPP LITE EURO-4 Surge Suppressor 9a 4 Outlet 6.6ft Valkoinen

Varastossa
Tuote: AC6FCF Malli: EURO-4Ristiviite: 33L732
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
€141.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriValkoinen
Johdon pituus6.6ft.
Syvyys2.5 "
LuokkaAsuin- / toimisto- / tietokoneverkot
KoteloMetalli
Hz50/60
Pituus7"
Maks. Vahvistimet9
Maks. Ylijännite15kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliUseita avaimenreikiä
NEMA-pistokkeen määrityksetIEC-C14
NEMA-vastaanottimen määrityksetIEC-C13
Myyntipisteiden lukumäärä4
Poistokeskuksen etäisyys53 mm vaaka ja 38.10 mm pystysuora
Nimellisjoulua640
Jännite230
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)
    • Puhelin / faksi ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLääketieteellinen arvosanaVäriJohdon pituusAsennustyyliNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetJänniteLeveysHinta
TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA ylijännitesuoja 12a 4 ulostulo 6 jalkaa harmaa | AE4CWQ 5JK03 ISOBAR 4 ULTRAEiHarmaa6ft.Useita avaimenreikiä5-15P5-15R1203.5 "€156.21
TRIPP LITE SPS415HGULTRA ylijännitesuoja 15a 4 ulostulo 15ft valkoinen | AF2DGB 6RHV9 SPS415HGULTRAKylläValkoinen15ft.Avaimenreikä5-15P-HG5-15R-HG1202.5 "€324.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE EURO-4 Surge Suppressor 9a 4 Outlet 6.6ft Valkoinen
€141.89 / yksikkö