Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 49192 Baarivalaisin johti 15 tuuman ohutviivainen punainen AA6GCF 13W951

GROTE 49192 Led-palkkilamppu, 15 tuuman ohut viiva, punainen

Varastossa
Tuote: AA6GCF Malli: 49192Ristiviite: 13W951

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaarivalaisin
Pohjan kiinnityskeskukset14-1 / 2 "
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.25A
Syvyys1.375 "
Lampun käyttöikä100,000 hr.
lampun tyyppiLED
Pituus15 "
Materiaalipolykarbonaatti
Asennustyyppipinta
Polttimien lukumäärä3
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiOhut viiva
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo9 ja 16
Leveys1.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVolt-polttimoNykyinen arvosteluSyvyysLeveyslampun tyyppiPituusMateriaaliShapeHinta
GROTE 49082 Baarivalaisin Matalaprofiilinen neliötyyli | AB9FNP 2CWA4 49082120.99A2.125 "2 1 / 16 "hehkuva18.25 "DURAMOLD / AkryyliNeliö€57.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 49192 Led-palkkilamppu, 15 tuuman ohut viiva, punainen
€49.19 / yksikkö