Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 49082 Baarivalaisin Matalaprofiilinen neliötyyli | AB9FNP 2CWA4

GROTE 49082 Tankovalaisin Matalan profiilin neliön muotoinen

Varastossa
Tuote: AB9FNP Malli: 49082Ristiviite: 2CWA4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaarivalaisin
Väripunainen
Nykyinen arvostelu0.99A
Syvyys2.125 "
lampun tyyppihehkuva
Pituus18.25 "
MateriaaliDURAMOLD / Akryyli
Polttimien lukumäärä3
ShapeNeliö
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiMatala profiili
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12
Leveys2 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVolt-polttimoNykyinen arvosteluSyvyysLeveyslampun tyyppiPituusMateriaaliShapeHinta
GROTE 49192 Baarivalaisin johti 15 tuuman ohutviivainen punainen AA6GCF 13W951 491929 ja 160.25A1.375 "1.187 "LED15 "polykarbonaattiSoikea€49.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 49082 Tankovalaisin Matalan profiilin neliön muotoinen
€57.44 / yksikkö