HUMBOLDT H-4199 Maanhiomakone, 120V, 60Hz | AE3JQF 5DPJ3

HUMBOLDT H-4199 Maanhiomakone, 120V, 60Hz

Varastossa
Tuote: AE3JQF Malli: H-4199Ristiviite: 5DPJ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,452.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaamylly

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.645
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8474200010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Put Put Rate (1 tuoma 15 sekunnissa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-4199.5F Maanhiomakone, 220V, 50Hz | CL6NNR H-4199.5F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-4199 Maanhiomakone, 120V, 60Hz
€2,452.49 / yksikkö