Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 44891 Led-vilkku 12 voltin 10amp | AC3RGF 2VNK3

GROTE 44891 Led-vilkku 12 volttia 10 ampeeria

Varastossa
Tuote: AC3RGF Malli: 44891Ristiviite: 2VNK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-vilkku
Suorittaa loppuunsininen
Flash-nopeus minuutissa60 ja 120
Korkeus1.125 "
Pituus1.125 "
Päätteiden lukumäärä2
Jännitearvot12
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536410005
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun kapasiteetti (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusLeveysHinta
GROTE 44090 Led-vilkku, 12 V, 20 A | AC3RGD 2VNK1 44090Musta1 23 / 64 "1 23 / 64 "1 23 / 64 "€41.38
GROTE 44892 Led Flasher Pohjois-Amerikka (jso) | AC3RGG 2VNK4 44892sininen1.75 "1.125 "1.12 "€30.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 44891 Led-vilkku 12 volttia 10 ampeeria
€28.00 / yksikkö