Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 44892 Led Flasher Pohjois-Amerikka (jso) | AC3RGG 2VNK4

GROTE 44892 led-vilkku Pohjois-Amerikan (jso)

Varastossa
Tuote: AC3RGG Malli: 44892Ristiviite: 2VNK4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-vilkku
Suorittaa loppuunsininen
Korkeus1.75 "
Pituus1.125 "
Päätteiden lukumäärä3
TyyppiPohjois-Amerikka (JSO)
Jännitearvot12
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536410005
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lampun kapasiteetti (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusLeveysHinta
GROTE 44090 Led-vilkku, 12 V, 20 A | AC3RGD 2VNK1 44090Musta1 23 / 64 "1 23 / 64 "1 23 / 64 "€41.38
GROTE 44891 Led-vilkku 12 voltin 10amp | AC3RGF 2VNK3 44891sininen1.125 "1.125 "1.12 "€28.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 44892 led-vilkku Pohjois-Amerikan (jso)
€30.98 / yksikkö