Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 09681 Objektiivin kirkas 4-1 / 2 tuuman suorakulmio 12v | AB9FHR 2CVJ8

GROTE 09681 Linssin kirkas 4-1/2 tuuman suorakulmio 12v

Varastossa
Tuote: AB9FHR Malli: 09681Ristiviite: 2CVJ8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssi
VäriPoista valinta
Pituus4.5 "
Kirje7/16 x 20 x 15/16 "
ShapeSuorakulmio
Volt-polttimo12
Leveys6.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9001904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeHinta
GROTE 09561 Lasilinssin 200 -sarjan lampun vaihto | AC3REB 2VNC6 09561Pyöreä€12.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 09681 Linssin kirkas 4-1/2 tuuman suorakulmio 12v
€11.71 / yksikkö