Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 09561 Lasilinssin 200 -sarjan lampun vaihto | AC3REB 2VNC6

GROTE 09561 Lasilinssin 200-sarjan lampun vaihto

Varastossa
Tuote: AC3REB Malli: 09561Ristiviite: 2VNC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinssi
VäriPoista valinta
Halkaisija6"
MateriaaliLasi
ShapePyöreä
Tyyppi200 Series
KäytettyKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi7014002000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeHinta
GROTE 09681 Objektiivin kirkas 4-1 / 2 tuuman suorakulmio 12v | AB9FHR 2CVJ8 09681Suorakulmio€11.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 09561 Lasilinssin 200-sarjan lampun vaihto
€12.40 / yksikkö