LOVEJOY 68514440125 C-tyyppinen napa C226, 7/8 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQT 40125

LOVEJOY 68514440125 C-tyyppinen napa C226, 7/8 tuuman reikä, ilman kiilauraa ja säätöruuvia

Tuote: AK7KQT Malli: 68514440125Ristiviite: 40125
€220.64 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko7 / 8 "
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoC226
Kytkimen tyyppiC
Mitat CD5.5 "
Mitat CL0.12 "
Mitat G1.5 "
Ulottuvuus HD4.12 "
Mitat SL1.38 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.12 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min4.7hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min56.4hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min85hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min169.2 hv
Navan pituus4.25 "
Navan tyyli3
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi2.75 "
MateriaaliValurauta
Maks. Bore2.5 "
Max. Nopeus4800 rpm
Pienin Bore0.875 "
Inertian hetki WR274 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti2988 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.5.15 "
Nimellisteho 1,200 rpm56.4 hv
Nimellisteho 1,800 rpm85 hv
Nimellisteho 100 rpm4.7 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre1 / 2-13
Kieli Dia.1 / 2 "-13
Kierteet tuumaa kohti1 / 2 "-13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKierrePituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan tyyliMateriaaliNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514441036 C-tyyppinen napa C285, 1-1/4 tuuman reikäkoko, ei kiilauraa N/SS | AJ2XNZ 68514441036C2851 1 / 4 "5 / 8-113.75 "8.5 "-Valurauta9182 tuumaa-paunaa.€381.78
LOVEJOY 68514441037 C-tyyppinen napa C295, 1-1/2 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KPN 41037 68514441037C2951 1 / 2 "5 / 8-113.75 "9.12 "-Valurauta11340 tuumaa-paunaa.€519.82
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514440126 C-tyyppinen napa C276, 7/8 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQD 40126 68514440126C2767 / 8 "1 / 2-133.12 "6.18 "-Valurauta4716 tuumaa-paunaa.€284.76
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514426067 C-tyyppinen napa C280, 1-1/4 tuuman reikäkoko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQE 26067 68514426067C2801 1 / 4 "1 / 2-133.12 "7.5 "-Valurauta7560 tuumaa-paunaa.€284.90
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514441038 C-tyyppinen napa C2955, reikäkoko 1-3/4 tuumaa, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AL2XVD 41038 68514441038C29551 3 / 4 "5 / 8-114.25 "9.12 "3Valurauta18900 tuumaa-paunaa.€630.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514440125 C-tyyppinen napa C226, 7/8 tuuman reikä, ilman kiilauraa ja säätöruuvia
€220.64 / yksikkö