CENTURY ARB2024L2 -moottorin jaettu vaihe 1/4 hv 1725/1140 115 56z Odp | AE3LAD 5DVU0

CENTURY ARB2024L2 moottori jaettu vaihe 1/4 Hp 1725/1140 115 56z Odp

Varastossa
Tuote: AE3LAD Malli: ARB2024L2Ristiviite: 5DVU0 / 5DVT9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€525.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnakäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija6.5 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit4.4/3.0
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia9.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725/1140
Kokonaispituus11 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.625 "
Stud malli4-1/8 x 4-1/8"
LämpösuojausEi eristetty
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.665
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluLaakeritRungon halkaisijaMoottorikotelon suunnitteluMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMHinta
CENTURY 889A -moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889AJaettu vaihepallo5.625 "Avaa tippuminenautoJaettu vaihepohja1725€181.18
CENTURY AR2054 Moottorin jakautumisvaihe 1/2 hv 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Jaettu vaiheHolkki5.625 "Avaa tippuminenautoJaettu vaiheSäädettävä rengas1725€392.50
CENTURY RS2014 Moottori jaettu vaihe 1/6 Hp 1725 115v 56z Avoin | AD9QKU 4UE68 RS2014Jaettu vaiheHolkki5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€335.91
CENTURY F344V1 Moottori Jaettu vaihe 1/3 Hp 3450 115/230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Jaettu vaihepallo5.625 "Avaa tippuminenautoJaettu vaiheKehto3450€363.35
CENTURY RB2014 Moottorin jaettu vaihe 1/6 hv 1725 115v 48z auki | AD9QKX 4UE73 RB2014Jaettu vaihepallo5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€303.12
CENTURY GF2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48 Avoin | AD9QLC 4UE81 GF2014Jaettu vaiheHolkki5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€314.20
CENTURY BF2054 Moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1725 / 115-208v 230 | AD48QLH 9UE4 BF2054Jaettu vaihepallo5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€420.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY ARB2024L2 moottori jaettu vaihe 1/4 Hp 1725/1140 115 56z Odp
€525.30 / yksikkö