Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRK GRK12155 Rss Deck Ruuvi, Kätevä pakkaus, 2-1/8 tuuman pituus, Kotelokarkaistu hiiliteräs, 1/4 koko, 50PK | CG8VTB 61DH81

GRK GRK12155 Rss kansiruuvi, kätevä pakkaus, pituus 2-1/8 tuumaa, kotelokarkaistu hiiliteräs, 1/4 koko, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8VTB Malli: GRK12155Ristiviite: 61DH81

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT25
Suorittaa loppuunClimatek
Head TypePyöreä
Pituus2 1 / 8 "
MateriaaliKotelo karkaistu hiiliteräs
Koko1 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKurssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenteelliset terassit, raskaat kehykset, sisätilojen/ulkopintojen uudelleensuunnittelu, pääkirjoituslevyt, LVL-kiinnitys, monikerroksinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRK GRK12155 Rss kansiruuvi, kätevä pakkaus, pituus 2-1/8 tuumaa, kotelokarkaistu hiiliteräs, 1/4 koko, 50 PK
€22.23 /pakkaus