Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH VENTTIILI K15DWA01-E4 Paineenalennusventtiili 3/4 tuumaa 1000 Psi | AE7BPB 5WNJ9/12671-1000

CASH VALVE K15DWA01-E4 Paineenalennusventtiili 3/4 tuumaa 1000 Psi

Varastossa
Tuote: AE7BPB Malli: K15DWA01-E4Ristiviite: 5WNJ9/12671-1000

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,035.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj Back Press. Varoventtiili
Rungon materiaaliPronssi
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Tehdasasetus1000 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus7"
Kokonaispituus1.625 "
Painealue600 - 1500 psi
Istuimen materiaaliPronssi
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-20 - 400 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIstuimen materiaaliLevymateriaaliTehdasasetusTemp. alueSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
RAHAVENTTIILI 8374-0200 Paineenpoistoventtiili 1 tuumainen 200 psi: n pronssi | AD2KEK 3PZC5 8374-0200PronssiMetalli200 psi40 astetta 450 astetta F1"1"9.75 "4.5 "€1,480.59
RAHAVENTTIILI 8374-0400 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 400 psi pronssi | AD2KEL 3PZC6 8374-0400PronssiMetalli400 psi40 astetta 450 astetta F1"1"9.75 "4.5 "€1,498.80
RAHAVENTTIILI 8374-0100 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 100 psi pronssi | AD2KEM 3PZC7 8374-0100PronssiMetalli100 psi40 astetta 450 astetta F1"1"9.75 "4.5 "€1,478.36
RAHAVENTTIILI 8374-0050 Paineenpoistoventtiili 1 tuumaa 50 psi pronssi | AD2KEN 3PZC8 8374-0050PronssiMetalli50 psi40 astetta 450 astetta F1"1"9.75 "4.5 "€1,464.20
RAHAVENTTIILI 8342-0200 Paineenpoistoventtiili 1/2 tuumaa 200 psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200PronssiMetalli200 psi40 astetta 450 astetta F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€720.16
RAHAVENTTIILI 8342-0050 Paineenpoistoventtiili 1/2 tuumaa 50 psi pronssi | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050PronssiMetalli50 psi40 astetta 450 astetta F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€720.16
RAHAVENTTIILI 8342-0400 Paineenpoistoventtiili 1/2 tuumaa 400 Psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400PronssiMetalli400 psi40 astetta 450 astetta F1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "€711.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE K15DWA01-E4 Paineenalennusventtiili 3/4 tuumaa 1000 Psi
€1,035.30 / yksikkö