GRK GRK10217 Rss Deck Ruuvi, Bulkki, 2-3/4 tuuman pituus, Kotelokarkaistu hiiliteräs, 5/16 koko, 600PK | CG8VRQ 61DH71

GRK GRK10217 Rss Deck Ruuvi, Bulkki, 2-3/4 tuuman pituus, Kotelokarkaistu hiiliteräs, 5/16 koko, 600PK

Varastossa
Tuote: CG8VRQ Malli: GRK10217Ristiviite: 61DH71

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.99 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT30
Suorittaa loppuunClimatek
Head TypePyöreä
Pituus2 3 / 4 "
MateriaaliKotelo karkaistu hiiliteräs
Koko5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKurssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3025
AlkuperämaaTaiwan

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rakenteelliset terassit, raskaat kehykset, sisätilojen/ulkopintojen uudelleensuunnittelu, pääkirjoituslevyt, LVL-kiinnitys, monikerroksinen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRK GRK10217 Rss Deck Ruuvi, Bulkki, 2-3/4 tuuman pituus, Kotelokarkaistu hiiliteräs, 5/16 koko, 600PK
€285.99 /pakkaus