Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GET3-tähtinuppi 1/2 2 1/4 tuumaa 5 / 16-18 | AC9GAM

INNOVATIVE COMPONENTS 3GET3 Star Nuppi 1/2 2 1/4 tuumaa 5/16-18

Varastossa
Tuote: AC9GAM Malli: 3GET3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTähtönuppi
Pohjan halkaisija.1"
Halkaisija2.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Nupin tyyppiMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs
Pituus0.625 "
MateriaaliTeräs
Ruuvin pituus0.5 "
TyyliTähti ruuvilla
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta Tyyppi (tuumaa)Pohjan halkaisija.HalkaisijaSuorittaa loppuunNupin tyyppiPituusRuuvin pituusTyyliHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEN3-tähtinuppi 1 1/2 1 3/8 tuumaa 5 / 16-18 | AC9FZH 3GEN3-0.875 "1.375 "SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.125 "1.5 "Tähti ruuvilla€1.63
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEN4 Tähtinuppi 1 3/8 tuuman kaihtimet 5 / 16-18 | AC9FZJ 3GEN4Sokea0.875 "1.375 "Sinkki keltainenMusta polypro-muovi, sinkkikeltainen insertti1.125 "-Tähti€1.76
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEN5-tähtinuppi 1 3/8-tuumainen lukitus 5 / 16-18 | AC9FZK 3GEN5Läpi, lukitus0.875 "1.375 "SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteri1.125 "-Tähti€1.68
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEP7 Tähtinuppi 2 1 3/4 tuumaa 5 / 16-18 | AC9FZX 3GEP7-0.875 "1.75 "SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1.25 "2"Tähti ruuvilla€1.82
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEP8 Tähtinuppi 1 3/4 tuuman läpi 5 / 16-18 | AC9FZY 3GEP8Kautta0.875 "1.75 "SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkiteräs1"-Tähti€1.52
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GEP9 Tähtinuppi 1 3/4 tuuman kaihdin 5 / 16-18 | AC9FZZ 3GEP9Sokea0.875 "1.75 "Sinkki keltainenMusta polypro-muovi, sinkkikeltainen insertti1.25 "-Tähti€1.67
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 3GER1 Tähtinuppi 1 3/4-tuumainen lukitus 5 / 16-18 | AC9GAA 3GER1Läpi, lukitus0.875 "1.75 "SinkittyMusta polypro-muovi, terässinkkilukkomutteri1.25 "-Tähti€1.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GET3 Star Nuppi 1/2 2 1/4 tuumaa 5/16-18
€2.39 / yksikkö