Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE DTAPKITMC Porahana Upotussarja, Metric, 6 kpl | AA8XLK 1ANZ3

GREENLEE DTAPKITMC Poran hana Upotussarja, metrinen, 6 osaa

Varastossa
Tuote: AA8XLK Malli: DTAPKITMCRistiviite: 1ANZ3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPora / Napauta / Upotussarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä6
SAE tai metrinenmetrinen
Varren tyyppi1/4 "nopean vaihdon kuusiokolo
Koot sisältyvätM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 ja M10 x 1.50
Napauta KootM3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 ja M10 x 1.50
Napauta TyyliPistoke
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poratyyli (kierre)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenKoot sisältyvätNapauta KootTyyppiHinta
GREENLEE DTAPKIT Poranteräsarja, 6-32 - 1/4-20 koko, nopea teräs, 6 osaa | AD7RNR 4GB12 DTAPKITSAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20#6-32, #8-32, #10-24, #10-32, #12-24 and 1/4"-20Hex Drive yksiosainen yhdistelmä€85.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE DTAPKITMC Poran hana Upotussarja, metrinen, 6 osaa
€92.62 / yksikkö