Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE DDKIT-1-68 Poranteräsarja, 12.4 x 10.6 x 2.4 tuumaa, 68 kpl | AA3HWF 11L585

GREENLEE DDKIT-1-68 Poranteräsarja, 12.4 x 10.6 x 2.4 tuuman koko, 68 osaa

Varastossa
Tuote: AA3HWF Malli: DDKIT-1-68Ristiviite: 11L585

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa / napauta ja upota uppoasennussarja
Suorittaa loppuunTitaaninitridi
MateriaaliIskunkestävä muovi
Palojen lukumäärä68
Napauta Koot6-32, 8-32, 10-32, 1/4-20
Napauta TyyliPistoke
TyyppiYhdistelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.107
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poratyyli (kierre)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE DDKIT-1-68 Poranteräsarja, 12.4 x 10.6 x 2.4 tuuman koko, 68 osaa
€131.53 / yksikkö