Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE CS6 kääntyvä pyörä, halkaisija 6 tuumaa, 900 lbs. Kapasiteetti | AH4VQQ 35MM29

GREENLEE CS6 kääntyvä pyörä, halkaisija 6 tuumaa, 900 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AH4VQQ Malli: CS6Ristiviite: 35MM29

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko900
Korkeus7.5
Materiaalifenoliset
TyyppiLisävaruste
Pyörän halkaisija6
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppipyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
GREENLEE CST10 kääntyvä pyörä, halkaisija 10 tuumaa, 650 lbs. Kapasiteetti | AH4VQJ 35MM23 CST106501210Puolipneumaattinen teräs€122.78
GREENLEE CS8 kääntyvä pyörä, jarrulla, halkaisija 8 tuumaa, 900 lbs. Kapasiteetti | AH4VQK 35MM24 CS890088Polyuretaani / polyolefiini€113.69
GREENLEE CS4 kääntyvä pyörä, halkaisija 4 tuumaa, 800 lbs. Kapasiteetti | AH4VQN 35MM27 CS48005.6254fenoliset€69.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE CS6 kääntyvä pyörä, halkaisija 6 tuumaa, 900 lbs. Kapasiteetti
€82.25 / yksikkö