Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE CST10 kääntyvä pyörä, halkaisija 10 tuumaa, 650 lbs. Kapasiteetti | AH4VQJ 35MM23

GREENLEE CST10 kääntyvä pyörä, halkaisija 10 tuumaa, 650 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AH4VQJ Malli: CST10Ristiviite: 35MM23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko650
Korkeus12
Materiaalifenoliset
TyyppiLisävaruste
Pyörän halkaisija10
Pyörän materiaaliPuolipneumaattinen teräs
Pyörän tyyppipyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPyörän halkaisijaPyörän materiaaliHinta
GREENLEE CS8 kääntyvä pyörä, jarrulla, halkaisija 8 tuumaa, 900 lbs. Kapasiteetti | AH4VQK 35MM24 CS890088Polyuretaani / polyolefiini€113.69
GREENLEE CS4 kääntyvä pyörä, halkaisija 4 tuumaa, 800 lbs. Kapasiteetti | AH4VQN 35MM27 CS48005.6254fenoliset€69.68
GREENLEE CS6 kääntyvä pyörä, halkaisija 6 tuumaa, 900 lbs. Kapasiteetti | AH4VQQ 35MM29 CS69007.56fenoliset€82.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE CST10 kääntyvä pyörä, halkaisija 10 tuumaa, 650 lbs. Kapasiteetti
€122.78 / yksikkö