EATON Danfoss GH663 -sarjan kumihydrauliset punotut letkut


Eaton Danfoss GH663 -sarjan kumihydrauliletkut soveltuvat öljy- ja vesipohjaisten nesteiden siirtoon hydraulijärjestelmäpalveluihin.

Suodattaa
Kansiomateriaali: Synteettinen kumi , Vahvistus: 1 lankalanka , Turvallisuus tekijä: 4:1 , Temp. Alue: -40 - 212 F , Putken materiaali: Synteettinen kumi , Tyyppi: Irtotavarana kelalla
TyyliMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
GH663-4R250
41 / 4 "250ft.0.53 "4"3700 PSI€1,918.76
A
GH663-6R250
63 / 8 "250, useita pituuksia0.69 "5"3400 psi€2,190.63
A
GH663-8R250
81 / 2 "250, useita pituuksia0.81 "7"2900 PSI€2,396.81
A
GH663-12R250
123 / 4 "250, useita pituuksia1.09 "9.5 "2000 psi€3,683.43
A
GH663-16R150
161"150, useita pituuksia1.41 "12 "1500 psi€2,817.02

Danfoss GH663 -sarjan kumihydrauliset punotut letkut

Eaton Danfoss GH663 -sarjan hydrauliletkuja käytetään hydraulijärjestelmissä sekä öljy- että vesipohjaisten nesteiden siirtoon. Niissä on synteettinen kumirakenne, joka parantaa kulutuskestävyyttä ja lisää kestävyyttä vaativissa ympäristöissä. Näillä hydrauliletkuilla on ääntä vaimentavat ja tärinää vaimentavat ominaisuudet, jotka minimoivat melun ja parantavat suorituskykyä korkeissa paineissa. Näissä GH663-sarjan letkuissa on yksi lankapunos, ja ne on varustettu PVC/nitriilisekoitekannella, joka suojaa voimakkaalta paineelta ja estää kiertymisen. Ne kestävät lämpötiloja välillä -46 - 258.8 astetta F, ja niiden suurin käyttöpaine on 3400 psi luotettavan ja tehokkaan nesteensiirron takaamiseksi hydraulijärjestelmissä.

Ominaisuudet

  • Ne on valmistettu synteettisestä kumista erinomaisen kulutuskestävyyden, kestävyyden, äänenvaimennus- ja tärinänvaimennusta varten korkeissa paineissa.
  • Niissä on yksilankainen punosvahvike ja PVC/nitriilisekoituskansi, joka suojaa letkuja korkeapainesovelluksissa ja estää niitä kiertymästä käytön aikana.
  • Nämä letkut kestävät -46 - 258.8 Fahrenheitin lämpötiloja, ja niiden suurin käyttöpaine on 3400 psi.

Standardit ja hyväksynnät

  • SAE 100R1AT; Tyypit
  • EN853 1SN
  • ISO 1436-1; Tyyppi 1SN
  • DIN 20 022; Tyyppi 1SN

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat TTC-liittimet?

Through-The-Cover (TTC) -liittimissä on piirtoviiva hylsyn ympärysmitan ympärillä, mikä mahdollistaa helpon sijainnin tunnistamisen, johon muottihäkki on sijoitettu puristusta varten. Niiden parannettu rakenne tarjoaa korkeamman käyttö- ja murtumispaineen ja eliminoi jäähdytysvuodot. Ne ovat yhteensopivia useiden letkutyylien kanssa vastaamaan useimpiin käyttötarpeisiin.

Mitä ovat hydrauliletkut?

Hydrauliletkut koostuvat kolmesta kerroksesta - sisäputkesta, vahvistavasta keskikerroksesta ja suojaavasta ulkokerroksesta. Sisäkerros tarjoaa paremman joustavuuden ja yhteensopivuuden siirrettävän nesteen kanssa. Keskimmäinen kerros määrittää lujuuden ja on valmistettu lanka- tai tekstiilipunoksesta, joka tarjoaa joustavuutta ja kestää äärimmäisiä paineita. Ulkokerros koostuu materiaaleista, jotka suojaavat vierailta hiukkasilta, äärimmäisiltä säältä, hankaavilta työkaluilta ja teräviltä esineiltä letkun täydellisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?