GREENLEE 7309SB Hydraulinen Knockout Kit, 11 tonnia

Varastossa
Tuote: CE9ZTV Malli: 7309SBRistiviite: 55FE68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,132.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen rei'ityssarja
Koko10 ga. Lievää terästä tai 12 g. Ruostumaton teräs
Putken ja putken koko1/2 "- 4"
Palojen lukumäärä25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.36
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käsipumpulla ja Punchilla; 1/2 - 3 ja 4 tuuman putken koon läpiviennit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GREENLEE 7309 Hydraulic Knockout Kit, 11 tonnia | CE9ZTU 55FE67 7309€3,685.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7309SB Hydraulinen Knockout Kit, 11 tonnia
€3,132.08 / yksikkö