Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 7212SP-2P Punch, 2 tuuman koko | AD3MYW 40H689

GREENLEE 7212SP-2P Punch, 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD3MYW Malli: 7212SP-2PRistiviite: 40H689
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
€202.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooli
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko2 sisään.
ToimintoReikien lävistämiseen terästä, alumiinia, lasikuitua tai muovia
Reiän koko2"
Reiän koko Nimellinen2.416 "
Nastojen lukumäärä1
KäytäValmistajanumero LS50L11SP ja 7906SBSP rei'itysohjainsarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoReiän kokoHinta
GREENLEE 724 Manuaalinen nastarei'itys, 16-3/4 tuuman pituus | AA9NTR 1ED78 724Lävistää manuaalisesti reiän ja kaatuu reunat yli-€260.07
GREENLEE 7212SP-3/4P Punch, 3/4 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AD3MYY 40H694 7212SP-3 / 4PReikien lävistämiseen terästä, alumiinia, lasikuitua tai muovia3 / 4 "€72.83
GREENLEE 7212SP-1P Punch, 1 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AD3MYZ 40H695 7212SP-1PReikien lävistämiseen terästä, alumiinia, lasikuitua tai muovia1"€85.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7212SP-2P Punch, 2 tuuman koko
€202.64 / yksikkö