Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 7212SP-3/4P Punch, 3/4 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AD3MYY 40H694

GREENLEE 7212SP-3/4P rei'itys, 3/4 tuuman koko, musta oksidiviimeistely

Varastossa
Tuote: AD3MYY Malli: 7212SP-3/4PRistiviite: 40H694

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooli
Kapean teräksen kapasiteetti (mittari)10 Ga.
Putken ja putken koko3/4 tuumaa
ToimintoReikien lävistämiseen terästä, alumiinia, lasikuitua tai muovia
Reiän koko3 / 4 "
Reiän koko Nimellinen1.115 "
Nastojen lukumäärä1
KäytäValmistajanumero LS50L11SP ja 7906SBSP rei'itysohjainsarjat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoReiän kokoHinta
GREENLEE 724 Manuaalinen nastarei'itys, 16-3/4 tuuman pituus | AA9NTR 1ED78 724Lävistää manuaalisesti reiän ja kaatuu reunat yli-€260.07
GREENLEE 7212SP-2P Punch, 2 tuuman koko | AD3MYW 40H689 7212SP-2PReikien lävistämiseen terästä, alumiinia, lasikuitua tai muovia2"€202.64
GREENLEE 7212SP-1P Punch, 1 tuuman koko, musta oksidiviimeistely | AD3MYZ 40H695 7212SP-1PReikien lävistämiseen terästä, alumiinia, lasikuitua tai muovia1"€85.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 7212SP-3/4P rei'itys, 3/4 tuuman koko, musta oksidiviimeistely
€72.83 / yksikkö