Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 51349410 kuusiokantainen räikkäavain, 1 tuuman koko | AH2BHY 24HJ77

GREENLEE 51349410 kuusiokantainen räikkäavain, 1 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AH2BHY Malli: 51349410Ristiviite: 24HJ77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloavain, 1 "
Sopii tuotemerkkiinGreenlee

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)44.7
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 51349410 kuusiokantainen räikkäavain, 1 tuuman koko
€121.91 / yksikkö