GREENLEE 441-4 kaapelin vetopyörä, 5 tuuman hihnapyörän leveys, 6, 500 lb | CR3LKB 34E887

GREENLEE 441-4 kaapelin vetopyörä, 5 tuuman pyörän leveys, 6 500 lb

Varastossa
Tuote: CR3LKB Malli: 441-4Ristiviite: 34E887

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,149.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin vedinpyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
GREENLEE 651 koukkutyyppinen kaapeliköysi, 10.62 tuuman ulkohalkaisija, 4000 lbs. Kapasiteetti | AC2XXF 2NYG9 651Rulla 12 "halkaisija x 5" leveys€675.92
GREENLEE 652 koukkutyyppinen kaapelipyörä, 18 tuuman ulkohalkaisija, 4000 lbs. Kapasiteetti | AC2XXG 2NYH1 652Rulla 18 "halkaisija x 5" leveys€984.11
GREENLEE 653 koukkutyyppinen kaapelipyörä, 24 tuuman ulkohalkaisija, 4000 lbs. Kapasiteetti | AC2XXH 2NYH2 653Rulla 24 "halkaisija x 5" leveys€1,288.01
GREENLEE 650 kaapelin vetokoukkupyörä, 6 tuuman ulkohalkaisija, 4000 lbs. Kapasiteetti | AD7YPW 4HEA4 650Rulla 6 "halkaisija x 5" leveys€480.15
GREENLEE 441-2 kaapelin vetopyörä, 5 tuuman hihnapyörän leveys, 1, 750 lb | CR3LJZ 34E956 441-2-€797.71
GREENLEE 441-6 kaapelin vetopyörä, 5 tuuman hihnapyörän leveys, 6, 500 lb | CR3LKA 34E844 441-6-€1,768.79
GREENLEE 441-3 kaapelin vetopyörä, 5 tuuman hihnapyörän leveys, 6, 050 lb | CR3LKC 34E910 441-3-€1,027.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 441-4 kaapelin vetopyörä, 5 tuuman pyörän leveys, 6 500 lb
€1,149.61 / yksikkö