Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 135247 kaksoisletkukokoonpano, 10 Ft. Pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 2250 psi käyttöpaine | AE4XYA 5NWK8

GREENLEE 135247 Kaksoisletkukokoonpano, 10 Ft. Pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 2250 psi käyttöpaine

Varastossa
Tuote: AE4XYA Malli: 135247Ristiviite: 5NWK8
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
€397.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun kokoonpano
YhteensopivaMatalapaineiset hydrauliset piirit
PeiteKumi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus10ft.
Maks. Käyttö PSI2000
NPT3 / 8 "
VahvistaminenDouble Rayon Braid
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue140 F: een
PutkimateriaaliKumi
TyyppiJohtamaton kaksoisletkusarja
Paino / Ft.0.55 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.187
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi4009420050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusNPTVahvistaminenTyyppiHinta
GREENLEE 111185 Kaksilankainen punosletku, 25 Ft. Pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 2250 psi käyttöpaine | AE4XXZ 5NWK7 1111851 / 2 "25ft.1 / 2 "Punottu teräsKaksoisletkusarja€457.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 135247 Kaksoisletkukokoonpano, 10 Ft. Pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 2250 psi käyttöpaine
€397.37 / yksikkö