GREENLEE 111185 Kaksilankainen punosletku, 25 Ft. Pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 2250 psi käyttöpaine | AE4XXZ 5NWK7

GREENLEE 111185 Kaksilankainen punosletku, 25 Ft. Pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 2250 psi käyttöpaine

Varastossa
Tuote: AE4XXZ Malli: 111185Ristiviite: 5NWK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€457.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun kokoonpano
YhteensopivaMatalapaineiset hydrauliset piirit
PeiteKumi
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus25ft.
Maks. Käyttö PSI2000
NPT1 / 2 "
VahvistaminenPunottu teräs
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue140 F: een
PutkimateriaaliKumi
TyyppiKaksoisletkusarja
Paino / Ft.0.63 paunaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2315
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1/2 tuuman NPTF-urossovituksella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusNPTVahvistaminenTyyppiHinta
GREENLEE 135247 kaksoisletkukokoonpano, 10 Ft. Pituus, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 2250 psi käyttöpaine | AE4XYA 5NWK8 1352473 / 8 "10ft.3 / 8 "Double Rayon BraidJohtamaton kaksoisletkusarja€397.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 111185 Kaksilankainen punosletku, 25 Ft. Pituus, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 2250 psi käyttöpaine
€457.13 / yksikkö