Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARAGON 8047-20 sulatusajastin 208 / 240V 2NO 1NC -kytkimet | AE7DJT 5X456

PARAGON 8047-20 sulatusajastin 208/240V 2NO 1NC kytkimet

Varastossa
Tuote: AE7DJT Malli: 8047-20Ristiviite: 5X456

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallinta
Ampeeria40
Yhteystyyppi2 EI, 1 NC
Kotelon materiaaliRaskas teräs
Maks. Päälle / pois-jaksot4 - 110 minuuttia 2 minuutin välein
Irtisanomisen tyyppiAika:
Jännite208/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi9106908500
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulatuksen aloittaminen (säädettävissä 1-6 jaksoon päivässä, vähintään 4 tuntia peräkkäisten jaksojen välillä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKotelon materiaalieräIrtisanomisen tyyppiJänniteHinta
PARAGON A1400-00 Sulatuksen ajastin 120 V 21 min 6 tunnin välein | AA3YXR 11Z778 A1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€18.89
PARAGON B1400-00 Sulatuksen ajastin 120 V 8 jaksoa 21 min AA3YXT 11Z779 B1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€20.17
PARAGON A1402-00 Sulatusajastin 120 V 8 jaksoa 21 min | AA3YXU 11Z780 A1402-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€24.07
PARAGON G1400-00 Sulatusajastin 120 V 6 sykliä 25 min | AA3YXV 11Z781 G1400-0015MuoviAsunnon sulatusajastinAika:120€18.98
PARAGON 9045-00 Sulatuksen hallinta 120/208 / 240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120/208/240€232.81
PARAGON 8041-00 Sulatusohjaus 120 V 6 jaksoa | AA4QKP 12Z385 8041-0040MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120€175.80
PARAGON 8047-00 Sulatuksen hallinta 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040MetalliAika aloitettu ja aika lopetettu sulatuksen hallintaAika:120€196.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARAGON 8047-20 sulatusajastin 208/240V 2NO 1NC kytkimet
€175.73 / yksikkö