Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0251-08A-INS eristetyt diagonaalipihdit, 8-1/8 tuuman kokonaispituus | AA3HXE 11L612

GREENLEE 0251-08A-INS eristetyt diagonaalipihdit, 8-1/8 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AA3HXE Malli: 0251-08A-INSRistiviite: 11L612

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaaliKarkaistu lanka, ACSR-pultit, ruuvit ja naulat
Käsittele väriäOranssi
Kahvan tyyppivalettu
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 16 "
Leuan leveys1"
MateriaaliKarkaistu teräs
Maks. Leuan avaaminen1"
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus8.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 16 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3645
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäJännitearvotKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliHinta
GREENLEE 0251-08AM diagonaalileikkauspihdit, 8-3/4 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs | AE4HRY 5KPF6 0251-08AM1 / 8 "5/64 "kovaMusta / vihreäEi arvioituergonominen3 / 4 "1.25 "Kromi-vanadiiniteräs€73.89
GREENLEE 0251-07M diagonaalileikkauspihdit, 7 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs | AE4HTL 5KPH4 0251-07M1 / 8 "5/64 "kovaMusta / vihreäEi arvioituergonominen3 / 4 "1"Kromi-vanadiiniteräs€52.07
GREENLEE 0251-08M diagonaalinen leikkauspihdi, 8-3/4 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs | AE4HTM 5KPH5 0251-08M1 / 8 "5/64 "kovaMusta / vihreäEi arvioituergonominen3 / 4 "1.25 "Kromi-vanadiiniteräs€65.87
GREENLEE 0251-06M diagonaalinen leikkauspihdi, 6-1/8 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs | AE4HUQ 5KPN5 0251-06M1 / 8 "5/64 "kovaMusta / vihreäEi arvioitukastettuja3 / 4 "3 / 4 "Kromi-vanadiiniteräs€50.62
GREENLEE 0251-08D diagonaalileikkauspihdit, 8-3/4 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs | AE4HUR 5KPN6 0251-08D1 / 8 "5/64 "kovaMusta / vihreäEi arvioitukastettuja3 / 4 "1.25 "Kromi-vanadiiniteräs€55.89
GREENLEE 0251-08AD diagonaalileikkauspihdit, 8-3/4 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs | AE4HUT 5KPN7 0251-08 jKr1 / 8 "5/64 "kovaMusta / vihreäEi arvioitukastettuja3 / 4 "1.25 "Kromi-vanadiiniteräs€60.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0251-08A-INS eristetyt diagonaalipihdit, 8-1/8 tuuman kokonaispituus
€127.73 / yksikkö