Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 0251-06M diagonaalinen leikkauspihdi, 6-1/8 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs | AE4HUQ 5KPN5

GREENLEE 0251-06M diagonaalinen leikkauspihdi, 6-1/8 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs

Varastossa
Tuote: AE4HUQ Malli: 0251-06MRistiviite: 5KPN5
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
€50.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali5/64 "kova
Käsittele väriäMusta / vihreä
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 4 "
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus6.125 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäJännitearvotKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliHinta
GREENLEE 0251-08A-INS eristetyt diagonaalipihdit, 8-1/8 tuuman kokonaispituus | AA3HXE 11L612 0251-08A-INS1 / 16 "Karkaistu lanka, ACSR-pultit, ruuvit ja naulatOranssi1000Vvalettu13 / 16 "1"Karkaistu teräs€127.73
GREENLEE 0251-08AM diagonaalileikkauspihdit, 8-3/4 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs | AE4HRY 5KPF6 0251-08AM1 / 8 "5/64 "kovaMusta / vihreäEi arvioituergonominen3 / 4 "1.25 "Kromi-vanadiiniteräs€73.89
GREENLEE 0251-07M diagonaalileikkauspihdit, 7 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs | AE4HTL 5KPH4 0251-07M1 / 8 "5/64 "kovaMusta / vihreäEi arvioituergonominen3 / 4 "1"Kromi-vanadiiniteräs€52.07
GREENLEE 0251-08M diagonaalinen leikkauspihdi, 8-3/4 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs | AE4HTM 5KPH5 0251-08M1 / 8 "5/64 "kovaMusta / vihreäEi arvioituergonominen3 / 4 "1.25 "Kromi-vanadiiniteräs€65.87
GREENLEE 0251-08D diagonaalileikkauspihdit, 8-3/4 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs | AE4HUR 5KPN6 0251-08D1 / 8 "5/64 "kovaMusta / vihreäEi arvioitukastettuja3 / 4 "1.25 "Kromi-vanadiiniteräs€55.89
GREENLEE 0251-08AD diagonaalileikkauspihdit, 8-3/4 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs | AE4HUT 5KPN7 0251-08 jKr1 / 8 "5/64 "kovaMusta / vihreäEi arvioitukastettuja3 / 4 "1.25 "Kromi-vanadiiniteräs€60.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 0251-06M diagonaalinen leikkauspihdi, 6-1/8 tuuman kokonaispituus, kromivanadiumteräs
€50.62 / yksikkö