GREYMILLS DMD236 Rumpuun asennetut osien aluslevyt | AD3FZX 3Z986

GRAYMILLS DMD236 rumpuun asennettu osien aluslevy

Varastossa
Tuote: AD3FZX Malli: DMD236Ristiviite: 3Z986

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,608.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminenLievä teräs
Rummun kapasiteetti30 gal.
SuodatusY
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)8-3/4
Kokonaiskorkeus39.5 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys20 "
Pumpun koko1 / 125 HP:
säiliön tilavuus30 gal.
Tank korkeus9
Säiliön pituus36 sisään.
Säiliön leveys20 sisään.
TyyppiRumpu asennettu
Jännite115V, 1Ph

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.09
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)107.7
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työvalo (100 W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GREYMILLS DMD232 Aluslevy | AD3FZT 3Z901 DMD23216 gal.37.5 "32 "18 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS DMD236 rumpuun asennettu osien aluslevy
€1,608.85 / yksikkö