GREYMILLS DMD232 Aluslevy | AD3FZT 3Z901

GRAYMILLS DMD232 osien aluslevy

Tuote: AD3FZT Malli: DMD232Ristiviite: 3Z901

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraosien pesin
rakentaminenLievä teräs
Rummun kapasiteetti16 gal.
SuodatusY
Säiliön nimellinen syvyys (tuumaa)8-3/4
Kokonaiskorkeus37.5 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys18 "
Pumpun koko1 / 125 HP:
säiliön tilavuus16 gal.
Tank korkeus9
Säiliön pituus32 sisään.
Säiliön leveys18 sisään.
TyyppiRumpu asennettu
Jännite115V, 1Ph

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.1
Laivan korkeus (cm)79.5
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)59.18
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Työvalo (100 W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRummun kapasiteettiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
GREYMILLS DMD236 Rumpuun asennetut osien aluslevyt | AD3FZX 3Z986 DMD23630 gal.39.5 "36 "20 "€1,608.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAYMILLS DMD232 osien aluslevy