GREY HR-300 High Rise kytkintuki | AA3KUB 11N156

GRAY HR-300 High Rise kytkintuki

Varastossa
Tuote: AA3KUB Malli: HR-300Ristiviite: 11N156

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,316.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHigh Rise Kytkintuki
Nostokyky300 lb
Nostokorkeus max.80.5 "
Nostokorkeus min.40 "
TyyppiIlma / hydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.96
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY HR-300 High Rise kytkintuki
€4,316.58 / yksikkö