Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERIEZ 133567P -magneettiputki Harvinainen maametalli L 14 tuuman halkaisija 1 tuuma | AB3NZP 1UMA4

ERIEZ 133567P magneettiputki Harvinaisen maametallin L 14 tuuman halkaisija 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3NZP Malli: 133567PRistiviite: 1UMA4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€791.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiputki
Halkaisija1"
Intensiteettialue (Gauss)10700
Pituus14 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Maks. Vedä yhteyttä80 unssia pinnalla 1/4 "halkaisijaltaan teräksisellä testipallolla
Temp. alue0 astetta 150 asteeseen.
TyyppiPutkimagneetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.18
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ERIEZ 140820P -magneettiputki Harvinaisten maametallien L 20 tuuman halkaisija 1 tuuma | AB3NZT 1UMA7 140820P20 "€1,220.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERIEZ 133567P magneettiputki Harvinaisen maametallin L 14 tuuman halkaisija 1 tuumaa
€791.92 / yksikkö