HARMAA FSJ-200 Floor Jack Air / hyd 10 tonnia | AA3KTT 11N148

GRAY FSJ-200 Floor Jack Air/hyd 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AA3KTT Malli: FSJ-200Ristiviite: 11N148

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,539.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahydraulinen huoltoliitin
Pohjan korkeus10 "
Pohjan pituus101.75 "
Pohjan leveys21.875 "
Pyörän halkaisija.5"
Alustan pituus53.5 "
kahvan pituus47 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky10 sävyinen.
Nostokorkeus max.27 "
Nostokorkeus min.7"
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Tehon nousu20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 222.26
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokykyPohjan korkeusPohjan pituusNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Pyörän määräPohjan leveysPyörän halkaisija.Hinta
HARMAA TSL-50-kuorma-autojen huoltotuki Air / hyd 50000 Lb | AA3KTJ 11N139 TSL-5025 sävyinen.-20 "21 "8"212 "8"€3,028.42
HARMAA FSJ-120 Floor Jack Air / hyd 6 tonnia | AA3KUA 11N155 FSJ-1206 sävyinen.9.75 "95.25 "23.25 "4.75 "418.5 "4"€5,616.58
HARMAA TSL-70-kuorma-autojen tunkki 35 tonnia 9-1 / 4 tuuman korkeus | AH6TYL 36G634 TSL-7035 sävyinen.-20 "22 "9.25 "214.25 "8"€5,013.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY FSJ-200 Floor Jack Air/hyd 10 tonnia
€6,539.79 / yksikkö