HARMAA FSJ-120 Floor Jack Air / hyd 6 tonnia | AA3KUA 11N155

GRAY FSJ-120 Floor Jack Air/hyd 6 tonnia

Varastossa
Tuote: AA3KUA Malli: FSJ-120Ristiviite: 11N155

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,616.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahydraulinen huoltoliitin
Pohjan korkeus9.75 "
Pohjan pituus95.25 "
Pohjan leveys18.5 "
Pyörän halkaisija.4"
Alustan pituus48 "
kahvan pituus47.75 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky6 sävyinen.
Nostokorkeus max.23.25 "
Nostokorkeus min.4.75 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä4
Tehon nousu18-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.79
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokykyPohjan korkeusPohjan pituusNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Pyörän määräPohjan leveysPyörän halkaisija.Hinta
HARMAA TSL-50-kuorma-autojen huoltotuki Air / hyd 50000 Lb | AA3KTJ 11N139 TSL-5025 sävyinen.-20 "21 "8"212 "8"€3,028.42
HARMAA FSJ-200 Floor Jack Air / hyd 10 tonnia | AA3KTT 11N148 FSJ-20010 sävyinen.10 "101.75 "27 "7"421.875 "5"€6,539.79
HARMAA TSL-70-kuorma-autojen tunkki 35 tonnia 9-1 / 4 tuuman korkeus | AH6TYL 36G634 TSL-7035 sävyinen.-20 "22 "9.25 "214.25 "8"€5,013.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY FSJ-120 Floor Jack Air/hyd 6 tonnia
€5,616.58 / yksikkö