HARMAA TSL-50-kuorma-autojen huoltotuki Air / hyd 50000 Lb | AA3KTJ 11N139

GRAY TSL-50 Truck Service Jack Air/hyd 50000 Lb

Varastossa
Tuote: AA3KTJ Malli: TSL-50Ristiviite: 11N139

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,028.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmahydraulinen huoltoliitin
Pohjan pituus20 "
Pohjan leveys12 "
Pyörän halkaisija.8"
Alustan pituus20 "
kahvan pituus53 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky25 sävyinen.
Nostokorkeus max.21 "
Nostokorkeus min.8"
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä2
Tehon nousu5-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.11
Laivan korkeus (cm)161.29
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostokykyPohjan korkeusPohjan pituusNostokorkeus max.Nostokorkeus min.Pyörän määräPohjan leveysPyörän halkaisija.Hinta
HARMAA FSJ-200 Floor Jack Air / hyd 10 tonnia | AA3KTT 11N148 FSJ-20010 sävyinen.10 "101.75 "27 "7"421.875 "5"€6,539.79
HARMAA FSJ-120 Floor Jack Air / hyd 6 tonnia | AA3KUA 11N155 FSJ-1206 sävyinen.9.75 "95.25 "23.25 "4.75 "418.5 "4"€5,616.58
HARMAA TSL-70-kuorma-autojen tunkki 35 tonnia 9-1 / 4 tuuman korkeus | AH6TYL 36G634 TSL-7035 sävyinen.-20 "22 "9.25 "214.25 "8"€5,013.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY TSL-50 Truck Service Jack Air/hyd 50000 Lb
€3,028.42 / yksikkö