HARMAA FLJ-400C haarukkatrukin hydraulinen 8000 lb | AA3KTP 11N145

GRAY FLJ-400C haarukkatuki hydraulinen 8000 Lb

Varastossa
Tuote: AA3KTP Malli: FLJ-400CRistiviite: 11N145

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,118.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen haarukkatrukki
Pohjan pituus27 "
Pohjan leveys8"
Pyörän halkaisija.3"
Alustan pituusVähemmän Thandelete Suurempi kuin
kahvan pituus29 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky4 sävyinen.
Nostokorkeus max.16 "
Nostokorkeus min.2.25 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä2
Tehon nousu13-3 / 4 "
Sisään vedetty pituusVähemmän Thandelete Suurempi kuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.66
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8425420000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveyskahvan pituusNostokykyHinta
HARMAA FLJ-770B haarukkatrukin hydraulinen 15 lb | AA442KTZ 3N11 FLJ-770B9"27 "7-3/4 tonnia.€3,997.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAY FLJ-400C haarukkatuki hydraulinen 8000 Lb
€3,118.29 / yksikkö