Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄILIÖN KIINNITTIMET ALGG-1A Ritiläpidike, 1 tuuman ritiläpaksuus, 1/4 - 3/4 tuuman laipan paksuus, alumiini | CD7AEZ

GRATING FASTENERS ALGG-1A ritiläpidike, ritiläpaksuus 1 tuuma, laipan paksuus 1/4 - 3/4 tuumaa, alumiini

Varastossa
Tuote: CD7AEZ Malli: ALGG-1A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRitilevy
Laipan paksuus1/4 "- 3/4"
Luokka5052
Ritilän paksuus1"
Reiän keskusta reunaan1 / 4 "
Leuan syvyys5 / 8 "
Leuan laipan korkeus1 / 8 "
Leuan korkeus1-3 / 4 "
Leuan korkeus 1-3 / 4 "
Leuan pituus1-1 / 8 "
Leuan avaaminen13 / 16 "
Leuan paksuus11 ga.
Leuan leveys7 / 8 "
MateriaaliAlumiini
StandardiASTM B-209
Kierteen koko1 / 4 "-20
Ylälevyn syvyys1 / 8 "
Ylälevyn pituus1-1 / 2 "
Ylälevyn paksuus14 ga.
Ylälevyn leveys1-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRATING FASTENERS ALGG-1A ritiläpidike, ritiläpaksuus 1 tuuma, laipan paksuus 1/4 - 3/4 tuumaa, alumiini
€5.86 / yksikkö