VESTIL DGS-AG säädettävä haarukkakiinnitetty rumputarttuja, 1500 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7QMG Malli: DGS-AG

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,353.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpu napata
RumputoimintaHissi, kuljetus
RumpumateriaaliKuitua, muovia, terästä
Rumpukoko30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
RumputyyppiSuljettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Fork Pocket Center19 3 / 4 "
Haarukan tasku7 5 / 8 "x 1 7 / 8"
Korkeus9.5 "
Pituus35.5 "
Kantavuus1000-1500 paunaa.
MateriaaliHitsattu teräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Leveys27.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)90.17
Laivan leveys (cm)69.53
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DGS-AG säädettävä haarukkakiinnitetty rumputarttuja, 1500 Lb. Kapasiteetti
€1,353.94 / yksikkö