Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51866.013.0150 Puuruuvi Pyöreä #6 1-1/2 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK | AG2GBA 31JG33

GRAINGER U51866.013.0150 Puuruuvi pyöreä #6 1-1/2 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GBA Malli: U51866.013.0150Ristiviite: 31JG33 / 163T16
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
€23.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Pää Dia.0.240 - 0.260 "
Pään korkeus0.091 - 0.103 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2768
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51866.013.0150 Puuruuvi pyöreä #6 1-1/2 tuuman ruostumaton teräs Phillips, 100PK
€23.49 /pakkaus