Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51690.013.0075 Tap Sheet Metal Screw Oval #6-20 3/4 Inch, 100PK | AG2HDL 31JN55

GRAINGER U51690.013.0075 Metallihana ruuvi soikea #6-20 3/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HDL Malli: U51690.013.0075Ristiviite: 31JN55 / 155W28
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
€6.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.238 - 0.262 "
Pään korkeus0.128 "
Head TypeSoikea upotettu
Pituus3 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51690.013.0075 Metallihana ruuvi soikea #6-20 3/4 tuumaa, 100PK
€6.00 /pakkaus