Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51680.019.0250 Hana Peltiruuvi Litteä #10-16 2-1/2 tuumaa, 100PK | AG2HCX 31JN42

GRAINGER U51680.019.0250 Metallihana ruuvi litteä #10-16 2-1/2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HCX Malli: U51680.019.0250Ristiviite: 31JN42 / 155W15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.333 - 0.362 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeLitteä upotettu
Pituus2.5 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51680.019.0250 Metallihana ruuvi litteä #10-16 2-1/2 tuumaa, 100PK
€38.02 /pakkaus