Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51213.025.0050 Koneruuvi 1/4-20 X 1/2 pituus, 50PK | AH3ENM 31JV18

GRAINGER U51213.025.0050 Koneruuvi 1/4-20 x 1/2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3ENM Malli: U51213.025.0050Ristiviite: 31JV18 / 127M64

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.064 "- 0.075"
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.443 - 0.472 "
Pään korkeus0.16 - 0.175 "
Head TypePyöreä
Pituus1 / 2 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1796
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51213.025.0050 Koneruuvi 1/4-20 x 1/2 pituus, 50PK
€11.10 /pakkaus