Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER PNR-84-P nännin pienennys, 13/16 tuuman kuusiokoko | AD2QGJ 3TJW3

PARKER PNR-84-P nännin pienennys, 13/16 tuuman kuusiokoko

Varastossa
Tuote: AD2QGJ Malli: PNR-84-PRistiviite: 3TJW3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni Reducer
YhteysNPT
Halkaisija13 / 16 "
AsennustyyppiNänni Reducer
Kuusiokoko13 / 16 "
Pituus0.65 "
MateriaaliAFP
Putken koko1/2 x 1/4 "
Paine100 PSI
Temp. alue0 - 300 F
Kierteen kokoräppi: 1/2 X 1/4
KiertyyppiMNPT
Putken koko1/2 x 1/4 "
Kostutetut materiaalitAFP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER PNR-84-P nännin pienennys, 13/16 tuuman kuusiokoko
€39.65 / yksikkö