Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51122.031.0125 Koneruuvi tasainen 5/16-18 X 1 1/4 pituus, 25PK | AH3ENC 31JU95

GRAINGER U51122.031.0125 Koneruuvi tasainen 5/16-18 X 1 1/4 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3ENC Malli: U51122.031.0125Ristiviite: 31JU95 / 127M42
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
€20.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.594 - 0.615 "
Pään korkeus0.203 - 0.218 "
Head TypeLeipä
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 (304) Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.284
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)6.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51122.031.0125 Koneruuvi tasainen 5/16-18 X 1 1/4 pituus, 25PK
€20.83 /pakkaus