OTC TOOLS 1036 Leuan vedin, 2 leukaa, ulottuvuus 8-3/4 tuumaa, 7 tonnia

Tuote: CD6WFP Malli: 1036
€187.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuanvetäjä
Koko7 sävyinen.
Leuka tavoittaa8-3 / 4 "
Leuan levitys9-1 / 2 "
Leuan tyyliPalautumaton
LukitusEi
Leukojen määrä2
Ruuvin pituus11 / 16 "
Ruuvin koko11/16 "-18 x 9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: taottu laadukkaasta teräksestä, joka ylittää nimelliskapasiteetin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 1036 Leuan vedin, 2 leukaa, ulottuvuus 8-3/4 tuumaa, 7 tonnia
€187.71 / yksikkö