Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51120.025.0050 Koneruuvilautanen 1/4-20 X 1/2 pituus, 50PK | AG2HRB 31JU83

GRAINGER U51120.025.0050 Koneen ruuvipanta 1/4-20 x 1/2 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2HRB Malli: U51120.025.0050Ristiviite: 31JU83 / 127M30

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.064 - 0.075 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.473 - 0.492 "
Pään korkeus0.13 - 0.144 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1796
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318158082

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51120.025.0050 Koneen ruuvipanta 1/4-20 x 1/2 pituus, 50PK
€9.25 /pakkaus