Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51044.031.0150 Shoulder Screw Imperial 18-8 Stainless Steel 1/4-20, 5PK | AG2KPZ 31KH16

GRAINGER U51044.031.0150 Olkaruuvi Imperial 18-8 ruostumaton teräs 1/4-20, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2KPZ Malli: U51044.031.0150Ristiviite: 31KH16 / 163V78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.419 - 0.438 "
Pään korkeus0.209 - 0.219 "
Pään tyyliuritettu
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kierrepään korkeus5 / 16 "
Olkapään halkaisija.5 / 16 "
Olkapään pituus1.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus7 / 16 "
Kierteen koko1 / 4-20
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1102
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51044.031.0150 Olkaruuvi Imperial 18-8 ruostumaton teräs 1/4-20, 5PK
€12.46 /pakkaus