A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerin koko: 3 / 4 " , Laakerityyppi: Suljettu tyynylohko , Terän halkaisija: 20 " , Terän materiaali: Teräs , CFM @ 0.750-in. SP: 1064 , Aseman tyyppi: Vyö , Laipan leveys: 1" , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Korkeus: 24 " , Hz: 60 , Imuvahti nro: 1WBU2 , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 19.5 " , Max. Tulolämpötila: 104-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1725 , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Terien lukumäärä: 6 , Ulkoläpimitta: 24 " , Kokonaissyvyys: 19.5 " , vaihe: 3 , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Venturin välys halkaisija: 20.5 " , Jännite: 208-230/460 , Säätiedot: 3FKF2 , Leveys: 24 "
Vakiokäyttöiset syöttötuulettimet, 3-vaihemoottori, TENV-kotelo
Daytonin tuulettimet on suunniteltu kierrättämään ilmavirtaa sekä säätämään lämpötilaa varastoissa, tehtaissa, tehtaissa ja toimistoissa. Näissä yksiköissä on 6-lapaiset, galvanoidut teräspotkurit, jotka siirtävät suuria ilmamääriä alhaisissa staattisissa paineissa (0.125 tuumaa tai vähemmän), mikä vähentää äänitasoa. Niissä on myös säädettävä moottorin hihnapyörä, joka mahdollistaa vaihtelevan tuulettimen nopeuden optimoimaan puhaltimen suorituskykyä. Näissä puhaltimissa on täysin suljettu ei-tuuletettu moottorikotelo (ilman aukkoja tai ulkoisia puhaltimia) ja ne ovat riippuvaisia yksinkertaisesta konvektiomenetelmästä lämmön poistamiseksi moottorin rungosta. Valitse laajasta valikoimasta näitä syöttöpuhaltimia, saatavana nopeuksilla 953, 1039 ja 1221 rpm.